Motion
16555 SCOTCH-BRITE TAPIS À MAIN LÉGER 6448 6"X9"

3M
16555 SCOTCH-BRITE LIGHT DTY HAND PAD 6448 6"X9"

Scotch-Brite™ Tampon manuel pour travaux légers 6448, 6 po x 9 po, 20 tampons par boîte 3 boîtes par caisse
N° D’ARTICLE MI01696444
N° MFR16555 SCOTCH-BRITE LIGHT DTY HAND PAD 6448 6"X9"
Prix2.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
16555 SCOTCH-BRITE LIGHT DTY HAND PAD 6448 6"X9"

Scotch-Brite™ Tampon manuel pour travaux légers 6448, 6 po x 9 po, 20 tampons par boîte 3 boîtes par caisse
N° D’ARTICLE MI01696444
N° MFR16555 SCOTCH-BRITE LIGHT DTY HAND PAD 6448 6"X9"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    9 po
  • Largeur totale
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Numéro de stock du fabricant
    61500290566
  • Numéro CUP du fabricant
    50048011165559
  • Couleur du porte-tampon
    Gris
  • Types de produits
    Coussin pour les mains
  • CUP_NON
    00048011165554

Aperçu

Description du fabricant
TAPIS À MAIN LÉGER SCOTCH-BRITE 16555
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le carbure de silicium de qualité ultra fine surpasse la laine d’acier pour nettoyer, finir et polir une variété de surfaces métalliques
  • La construction en toile non tissée et ouverte durable ne s’effiloche pas, ne rouille pas et ne s’écaille pas comme la laine d’acier
  • Prépare la peinture d’apprêt pour la couche finale sans éclater ou contaminer la surface
  • Le tampon conforme permet d’accéder aux coins et aux autres endroits difficiles d’accès
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et permet un nettoyage facile pour une utilisation répétée