Motion
26420 RUBAN/BANDE DE TRACTION 101 SAFETYWALK ANTIDÉRAPANT GEN JAUNE SÉCURITÉ 630-B 4"X60'

3M
26420 SAFETYWALK SLIP-RESIST GEN PURP TAPE/TREAD 630-B SAFETY YELLOW 4"X60'

3M™ Safety-WalkMC Rubans et bandes antidérapants tout usage 630-B, jaune sécurité, 4 po x 60 pi, rouleau, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI01696513
N° MFR26420 SAFETYWALK SLIP-RESIST GEN PURP TAPE/TREAD 630-B SAFETY YELLOW 4"X60'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
26420 SAFETYWALK SLIP-RESIST GEN PURP TAPE/TREAD 630-B SAFETY YELLOW 4"X60'

3M™ Safety-WalkMC Rubans et bandes antidérapants tout usage 630-B, jaune sécurité, 4 po x 60 pi, rouleau, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI01696513
N° MFR26420 SAFETYWALK SLIP-RESIST GEN PURP TAPE/TREAD 630-B SAFETY YELLOW 4"X60'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 pi
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Les deux
  • Numéro CUP du fabricant
    50048011264207
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Rayures unies ou message
    Couleur unie
  • Type de surface
    Gruau
  • Type de trafic
    Trafic général
  • Type
    Rouleau
  • CUP_NON
    50048011264207

Aperçu

Description du fabricant
26420 SAFETYWALK GÉN. ANTIDÉRAPANTE 101 PURP
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Pour les zones de circulation de chaussures légères à lourdes
  • Surface antidérapante à haute friction et à revêtement minéral
  • La surface très durable résiste aux rigueurs de la circulation des équipements
  • La conception à profil bas aide à réduire le risque de trébuchement
  • Adhésif haute performance sensible à la pression pour une application facile
  • Applications : surfaces planes, marches, escaliers, entrées, rampes, échelles, équipement de pelouse, motoneiges, scooters, machines de construction et véhicules
  • Des formes et des tailles personnalisées sont également disponibles
  • Certification de traction élevée NFSI
  • Des formes et des tailles personnalisées sont également disponibles
  • Certification de traction élevée NFSI