Motion
7010292412

3M
7010292412

Scotch-Brite® Disque de ponçage non-tissé Clean N Strip™ - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support non-tissé, couleur brune
N° D’ARTICLE MI01696573
N° MFR7010292412
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010292412

Scotch-Brite® Disque de ponçage non-tissé Clean N Strip™ - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support non-tissé, couleur brune
N° D’ARTICLE MI01696573
N° MFR7010292412

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Mélange, ébavurage, meulage, raffinage
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Couleur
    Brun
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Grade
    Grossière
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    61500125408
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011196589
  • Application du matériel
    Acier au carbone, aluminium et acier inoxydable
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    00048011196589

Aperçu

Description du fabricant
ÉTAT DE LA SURFACE 19658 SCOTCH-BRITE SE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une coupe supplémentaire et une durée de vie plus longue que les disques de conditionnement de surface SC et PD pour l’ébarbage et la finition robustes
  • Disque à coupe haute et rapide, mais conformable, idéal pour l’ébarbage des bords
  • La conformité combinée à une fixation sûre à boucles et à crochets permet une coupe agressive sans endommager le matériau de base
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid, permettant des finitions uniformes
  • Le système de fixation 3M™ Hookit de salissure offre un changement de disque rapide et facile pour les processus de finition en plusieurs étapes
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon