Motion
DISQUE HAUTE RÉSISTANCE 19668 SCOTCH-BRITE 14"X1"A MED

3M
19668 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 14"X1"A MED

Scotch-Brite™ Disque haute résistance, HS-DC, A/O moyen, 14 po x 1 po, 25 par caisse
N° D’ARTICLE MI01696578
N° MFR19668 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 14"X1"A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
19668 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 14"X1"A MED

Scotch-Brite™ Disque haute résistance, HS-DC, A/O moyen, 14 po x 1 po, 25 par caisse
N° D’ARTICLE MI01696578
N° MFR19668 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 14"X1"A MED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1 po
  • Disque Diamètre  
    14 po
  • Diamètre total
    14 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Moyen
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    61500125507
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011196688
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • CUP_NON
    00048011196688

Aperçu

Description du fabricant
19668 SCOTCH-BRITE HAUTE RÉSISTANCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ébarbeurs à disque à toile ouverte, denibs/defuzz durables et nettoient une grande variété de métaux
  • Disque conforme avec bord résistant à l’usure offrant des finis uniformes et une longue durée de vie du disque
  • Peut être empilé pour élargir l’utilisation ou couvrir de plus grandes surfaces
  • La résistance à la charge prolonge le taux de coupe tout au long de la durée de vie du disque
  • Matériau robuste non tissé permettant une utilisation intensive
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon