Motion
ROULEAU DE DISQUES DORÉS 7010359435 3M STIKIT, 01196, 5 PO, GRADE P120 , 75 DISQUES PAR

3M
7010359435 3M STIKIT GOLD DISC ROLL, 01196, 5 IN, P120 GRADE, 75 DISCS PER

Disque en papier - Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI01696640
N° MFR7010359435 3M STIKIT GOLD DISC ROLL, 01196, 5 IN, P120 GRADE, 75 DISCS PER
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010359435 3M STIKIT GOLD DISC ROLL, 01196, 5 IN, P120 GRADE, 75 DISCS PER

Disque en papier - Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI01696640
N° MFR7010359435 3M STIKIT GOLD DISC ROLL, 01196, 5 IN, P120 GRADE, 75 DISCS PER
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131011960
  • CUP_NON
    00051131011960

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE DISQUES DORÉS 7010359435 3M STIKIT,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les disques à endos adhésif se détachent facilement un à la fois sans doublures pour des économies supplémentaires
  • L’endos en papier durable de poids C est idéal pour le raffinement des rayures métalliques nues, le façonnage du mastic plastique et le ponçage de l’apprêt
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium combine une coupe rapide et une longue durée de vie du disque
  • Les disques Stikit s’attachent et s’enlèvent facilement
  • Le revêtement anti-chargement empêche la poussière et les débris d’obstruer le disque
  • Plusieurs versions comportent un motif à 7 trous pour une meilleure élimination de la poussière et une meilleure résistance au chargement