Motion
24225 CEINTURE FB DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE 4 POX326 POA MÉD

3M
24225 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING FB BELT 4"X326"A MED

Scotch-Brite™ Courroie arrière en pellicule de conditionnement de surface, SC-BF, A/O moyen, 4 po x 326 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI01696645
N° MFR24225 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING FB BELT 4"X326"A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
24225 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING FB BELT 4"X326"A MED

Scotch-Brite™ Courroie arrière en pellicule de conditionnement de surface, SC-BF, A/O moyen, 4 po x 326 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI01696645
N° MFR24225 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING FB BELT 4"X326"A MED

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    326 po
  • Largeur de la courroie
    4 po
  • Longueur totale
    326 po
  • Largeur totale
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    61500138807
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011242255
  • CUP_NON
    00048011242255

Aperçu

Description du fabricant
24225 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellente courroie polyvalente, idéale pour le nettoyage, la finition, le mélange et l’ébavurage
  • L’endos en pellicule de nylon est résistant à l’étirement pour une action de coupe étroite et continue
  • Les courroies à endos filmé fonctionnent très bien sur les ponceuses à course lorsqu’une friction réduite à l’arrière de la courroie est souhaitée
  • Les cavités entre les fibres de nylon permettent aux débris de s’échapper, ce qui aide à réduire la charge
  • Les fibres se décomposent graduellement pour révéler des minéraux frais, produisant des coupes constantes
  • Disponible dans une gamme de grades, minéraux et formes converties