Motion
ROUES ET OUTILS 7010492103 3M CBN À LIAISON RÉSINE, 6A2, 3X1-1/2X.7874, X=1/8, W

3M
7010492103 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 6A2, 3X1-1/2X.7874, X=1/8, W

Roues et outils 3M™ Resin Bond CBN, 6A2, 3X1-1/2X.7874, X=1/8, W=3/16 B220 164BL - MMMRBBW47114
N° D’ARTICLE MI01696669
N° MFR7010492103 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 6A2, 3X1-1/2X.7874, X=1/8, W
Prix723.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010492103 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 6A2, 3X1-1/2X.7874, X=1/8, W

Roues et outils 3M™ Resin Bond CBN, 6A2, 3X1-1/2X.7874, X=1/8, W=3/16 B220 164BL - MMMRBBW47114
N° D’ARTICLE MI01696669
N° MFR7010492103 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 6A2, 3X1-1/2X.7874, X=1/8, W
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
Prix723.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    11 po
  • Épaisseur globale
    1/2 po
  • Largeur totale
    4-3/8 po
  • Poids
    0.401 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    98070124221
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308238957
  • Types de produits
    Coussin pour les mains
  • CUP_NON
    00076308238957

Aperçu

Description du fabricant
ROUES 7010492103 3M CBN À LIAISON RÉSINE ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon