Motion
00961 DISQUE À PELLICULE DORÉ HOOKIT 255L  5 PO X NH P240

3M
00961 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 5"XNH P240

3M™ disques en pellicule dorée Hookit 255L, 00961, P240, 5 po x NH, 100 disques par boîte 4 boîtes par caisse
N° D’ARTICLE MI01696693
N° MFR00961 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 5"XNH P240
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00961 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 5"XNH P240

3M™ disques en pellicule dorée Hookit 255L, 00961, P240, 5 po x NH, 100 disques par boîte 4 boîtes par caisse
N° D’ARTICLE MI01696693
N° MFR00961 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 5"XNH P240
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disc Diameter  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Details

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Jaune
  • Couleur du disque
    Or
  • Numéro de grain
    P240
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    60440256950
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131009615
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051131009615

Aperçu

Description du fabricant
00961 DISQUE À PELLICULE DORÉE HOOKIT 255L
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium offre une coupe rapide, une longue durée de vie et une performance professionnelle sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en pellicule résistant aux déchirures offre une tolérance de près et un fini uniforme
  • 3M™ Les disques de Hookit de shampoing sont faciles à changer et à réutiliser, maximisant l’utilité pour la durée de vie du disque
  • La construction à couche ouverte offre une coupe plus agressive
  • Le revêtement résistant à la charge empêche la poussière et les débris d’obstruer le disque

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté