Motion
01063 DISQUE D/F EN PELLICULE OR HOOKIT 255L  5 PO X NH 5 TROUS P180

3M
01063 HOOKIT GOLD FILM D/F DISC 255L 5"XNH 5 HOLES P180

3M™ Disque en pellicule dorée Hookit 255L, 5 po x NH, D/F 5 HL P180, matrice 500FH, 100 disques par boîte 4 boîtes par caisse
N° D’ARTICLE MI01696713
N° MFR01063 HOOKIT GOLD FILM D/F DISC 255L 5"XNH 5 HOLES P180
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01063 HOOKIT GOLD FILM D/F DISC 255L 5"XNH 5 HOLES P180

3M™ Disque en pellicule dorée Hookit 255L, 5 po x NH, D/F 5 HL P180, matrice 500FH, 100 disques par boîte 4 boîtes par caisse
N° D’ARTICLE MI01696713
N° MFR01063 HOOKIT GOLD FILM D/F DISC 255L 5"XNH 5 HOLES P180

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Jaune
  • Couleur du disque
    Or
  • Numéro de grain
    P180
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    60440257057
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131010635
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de trous d’aspiration
    5
  • CUP_NON
    00051131010635

Aperçu

Description du fabricant
01063 FILM DORÉ HOOKIT DISQUE D/F 255L
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium offre une coupe rapide, une longue durée de vie et une performance professionnelle sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en pellicule résistant aux déchirures offre une tolérance de près et un fini uniforme
  • 3M™ Les disques de Hookit de shampoing sont faciles à changer et à réutiliser, maximisant l’utilité pour la durée de vie du disque
  • La construction à couche ouverte offre une coupe plus agressive
  • Le revêtement résistant à la charge empêche la poussière et les débris d’obstruer le disque