Motion
ROULEAU DE DISQUES 01489 STIKIT OR 8 PO P180C

3M
01489 STIKIT GOLD DISC ROLL 8" P180C

Rouleau de disques dorés 3M™ Stikit, 01489, 8 po, P180, 125 disques par rouleau, 4 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI01696723
N° MFR01489 STIKIT GOLD DISC ROLL 8" P180C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01489 STIKIT GOLD DISC ROLL 8" P180C

Rouleau de disques dorés 3M™ Stikit, 01489, 8 po, P180, 125 disques par rouleau, 4 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI01696723
N° MFR01489 STIKIT GOLD DISC ROLL 8" P180C

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    8 po
  • Diamètre total
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de grain
    P180
  • Quantité de colis du fabricant
    125
  • Numéro de stock du fabricant
    60455047021
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131014893
  • Type de montage
    Stikit.
  • CUP_NON
    00051131014893

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE DISQUES 01489 STIKIT OR 8 PO P180C
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les disques à endos adhésif se détachent facilement un à la fois sans doublures pour des économies supplémentaires
  • L’endos en papier durable de poids C est idéal pour le raffinement des rayures métalliques nues, le façonnage du mastic plastique et le ponçage de l’apprêt
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium combine une coupe rapide et une longue durée de vie du disque
  • Les disques Stikit s’attachent et s’enlèvent facilement
  • Le revêtement anti-chargement empêche la poussière et les débris d’obstruer le disque
  • Plusieurs versions comportent un motif à 7 trous pour une meilleure élimination de la poussière et une meilleure résistance au chargement