Motion
TAMPON DE POLISSAGE EN MOUSSE 05725  8 PO

3M
05725 FOAM POLISHING PAD 8"

Tampon de polissage en mousse Perfect-It 3M™ , 05725, côté unique, dos plat, 203.2 mm ( 8 po), 2 tampons par sac, 12 sacs par caisse
N° D’ARTICLE MI01696814
N° MFR05725 FOAM POLISHING PAD 8"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05725 FOAM POLISHING PAD 8"

Tampon de polissage en mousse Perfect-It 3M™ , 05725, côté unique, dos plat, 203.2 mm ( 8 po), 2 tampons par sac, 12 sacs par caisse
N° D’ARTICLE MI01696814
N° MFR05725 FOAM POLISHING PAD 8"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    8 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro de stock du fabricant
    60455036164
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131057258
  • Rpm max.
    2000
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Matériau du tampon
    Mousse
  • CUP_NON
    00051131057258

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON DE POLISSAGE EN MOUSSE 05725 8 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fournit une surface douce pour appliquer 3M polis
  • La face gaufrée offre une surface de contact lisse, pour une manipulation uniforme sur les courbes sans accumulation de chaleur excessive
  • Enlève rapidement les tourbillons de mélange lorsqu’il est utilisé avec le poli à la machine Perfect-it 3M™
  • Les tampons peuvent être utilisés avec des polisseuses pneumatiques ou électriques à vitesse variable pour produire la finition finale désirée