Motion
06837 VAPORISATEUR ANTIPOUSSIÈRE 1 GAL (US)

3M
06837 DUST CONTROL SPRAY 1 GL (US)

Revêtements de protection contre la surpulvérisation - 1 gal, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI01696910
N° MFR06837 DUST CONTROL SPRAY 1 GL (US)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06837 DUST CONTROL SPRAY 1 GL (US)

Revêtements de protection contre la surpulvérisation - 1 gal, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI01696910
N° MFR06837 DUST CONTROL SPRAY 1 GL (US)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    2000 pi2
  • Poids
    8.1 lb

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Famille de couleurs
    Blanc
  • Temps de séchage
    21 à 30 min
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131068377
  • Température d’application maximale
    +90 °F
  • Température d’application minimale
    +50 °F
  • Quantité du colis
    4
  • CUP_NON
    00051131068377

Aperçu

Description du fabricant
06837 VAPORISATEUR ANTIPOUSSIÈRE 1 GAL (US)
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La formule à base d’eau attire et emprisonne les petites particules pour les garder hors de l’air et hors du véhicule
  • L’application par pulvérisation minimise la nécessité de nettoyer les planchers, réduisant ainsi l’humidité dans la cabine de peinture
  • Aide à réduire la corrosion de la cabine causée par l’eau
  • Éliminez rapidement la poussière avec un balai ou une vadrouille
  • Aide à garder la poussière et les petites particules loin des surfaces fraîchement préparées ou peintes, essentielles à la réparation de collision