Motion
05220 SCELLANT ADHÉSIF MARIN 5200 À DURCISSEMENT RAPIDE BLANC 3 OZ

3M
05220 MARINE ADHESIVE SEALANT 5200 FAST CURE WHITE 3 OZ

Scellant adhésif marin 3M™ à durcissement rapide 5200FC , PN05220, blanc, tube de 3 oz, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI01696970
N° MFR05220 MARINE ADHESIVE SEALANT 5200 FAST CURE WHITE 3 OZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05220 MARINE ADHESIVE SEALANT 5200 FAST CURE WHITE 3 OZ

Scellant adhésif marin 3M™ à durcissement rapide 5200FC , PN05220, blanc, tube de 3 oz, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI01696970
N° MFR05220 MARINE ADHESIVE SEALANT 5200 FAST CURE WHITE 3 OZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
La quantité sélectionnée nécessite une demande de devis.
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    3 oz

Détails

  • Application
    Raccord de terrasse, fibre de verre, joints de coque, moteurs, trous de passage, bois
  • Couleur
    Blanc
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Numéro CUP du fabricant
    00051135052204
  • Type de colis
    Tube
  • Formulaire de produit
    Coller
  • CUP_NON
    00051135052204

Aperçu

Description du fabricant
05220 SCELLANT ADHÉSIF MARIN 5200
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Collage permanent – au-dessus et en dessous de la ligne de flottaison
  • Version à durcissement rapide du scellant adhésif marin 3M™ 5200
  • Non collant en 1-2 heures et durcit généralement en 48 heures
  • Polymère de polyuréthane robuste et flexible qui forme des liens solides
  • Capable de retenir des liaisons solides pendant les vibrations, l’enflure, le rétrécissement ou les chocs

You May Also Like