Motion
08155 ADHÉSIF À FIXATION RAPIDE, BOUTEILLE DE 1 OZ

3M
08155 QUICK FIX ADHESIVE 1 OZ BOTTLE

3M™ Adhésif Quick Fix, 08155, bouteille de 1 oz, 12 par caisse
N° D’ARTICLE MI01696989
N° MFR08155 QUICK FIX ADHESIVE 1 OZ BOTTLE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
08155 QUICK FIX ADHESIVE 1 OZ BOTTLE

3M™ Adhésif Quick Fix, 08155, bouteille de 1 oz, 12 par caisse
N° D’ARTICLE MI01696989
N° MFR08155 QUICK FIX ADHESIVE 1 OZ BOTTLE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1.00 oz
  • Taille de l’emballage
    1 oz
  • Poids
    0.092 lb

Détails

  • Application
    Applications automobiles et maritimes
  • Type de base
    Cyanoacrylate
  • Couleur
    Transparent
  • Temps de durcissement
    1 min
  • Heure du présentoir
    60 s.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051135081556
  • Comp. matériel
    Verre, métal, plastique, vinyle, bois
  • Type de colis
    Bouteille
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Substrat
    Caoutchouc, vinyle, métal, verre, moulures latérales, emblèmes, pièces de garniture, la plupart des plastiques
  • CUP_NON
    00051135081556
  • Viscosité
    400 à 600 cP

Aperçu

Description du fabricant
08155 ADHÉSIF À FIXATION RAPIDE, BOUTEILLE DE 1 OZ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhérence très forte en quelques secondes
  • Colle les plastiques, les métaux, le verre et d’autres surfaces imperméables
  • Résiste aux variations de température, aux chocs et aux agents nettoyants
  • La polyvalence signifie qu’un seul adhésif s’occupe de nombreuses tâches
  • Peut être utilisé pour les applications automobiles et maritimes