Motion
37677 TUBULURE THERMORÉTRACTABLE FP-301-COLOR-ASSORTMENT

3M
37677 HEAT SHRINK TUBING FP-301-COLOR-ASSORTMENT

3M™ Tuyau thermorétractable FP-301-Color-Assortment : 5 kits/caisse
N° D’ARTICLE MI01697022
N° MFR37677 HEAT SHRINK TUBING FP-301-COLOR-ASSORTMENT
Prix255.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
37677 HEAT SHRINK TUBING FP-301-COLOR-ASSORTMENT

3M™ Tuyau thermorétractable FP-301-Color-Assortment : 5 kits/caisse
N° D’ARTICLE MI01697022
N° MFR37677 HEAT SHRINK TUBING FP-301-COLOR-ASSORTMENT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix255.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Après le rétrécissement Diamètre intérieur
    1/4 po
  • Avant le diamètre intérieur de la rétrécissement
    3/32 à 1/2 po
  • Dimensions
    3/32 à 1/2 po dia. x 4 pi
  • Longueur  
    4 pi
  • Longueur totale
    48 po

Détails

  • Couleur
    Multicolore
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions • Convient pour le revêtement léger du faisceau de fils, le revêtement résistant au feu, le marquage des fils, le regroupement de fils et l’emballage des composants • Fait de polyoléfine flexible • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F) • La tubulure ignifuge est conçue pour 600V applications
  • Numéro CUP du fabricant
    00051135376775
  • Matériel
    Polyoléfine
  • Température de fonctionnement maximale
    +135 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -55 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -55 à +135 °C
  • Quantité du colis
    133
  • Rétrécissement Ratio  
    2:1
  • CUP_NON
    00051135376775
  • Tension nominale
    600 V

Aperçu

Description du fabricant
37677 TUBULURE RÉTRACTABLE À LA CHALEUR
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires
  • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions
  • Convient pour le revêtement léger du faisceau de fils, le revêtement résistant au feu, le marquage des fils, l’empaquetage des fils et l’emballage des composants
  • Fabriqué en polyoléfine flexible
  • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F)
  • La tubulure ignifuge est conçue pour les applications 600V