Motion
7100222958 3MCUBITRONII MEULE VITRIFIÉE 92VCT5-88.90X50.8X22.30-

3M
7100222958 3MCUBITRONII VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VCT5-88.90X50.8X22.30-

3M™Cubitron™II Meule vitrifiée 92VC T5-88.90x50.8x22 à 30-1-4445x25.4 93DA60/60 H15VPMF601W-40M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI01697081
N° MFR7100222958 3MCUBITRONII VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VCT5-88.90X50.8X22.30-
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100222958 3MCUBITRONII VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VCT5-88.90X50.8X22.30-

3M™Cubitron™II Meule vitrifiée 92VC T5-88.90x50.8x22 à 30-1-4445x25.4 93DA60/60 H15VPMF601W-40M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI01697081
N° MFR7100222958 3MCUBITRONII VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VCT5-88.90X50.8X22.30-
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.099 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    09003336172770
  • CUP_NON
    09003336172770

Aperçu

Description du fabricant
7100222958 3MCUBITRONII VITRIFIÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon