Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierD
- Disque Diamètre127 mm
- Diamètre total5 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Matériau de supportPapier
- CouleurVert
- Numéro de grain80
- Numéro de stock du fabricant60010003642
- Numéro CUP du fabricant00051144015016
- Nombre de disques100
- SérieStikit.
- CUP_NON00051144015016
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Idéal pour façonner le mastic et décaper la peinture sur le métal
- L’abrasif en oxyde d’aluminium autofracturé combine une coupe rapide et une longue durée de vie du disque La construction à couche ouverte réduit le chargement sur le matériau de remplissage frais
- Endos en papier de poids D pour une durabilité accrue
- La construction à trous multiples aide à éliminer la poussière de la surface du disque pour une durée de vie plus longue du disque
- La fixation adhésive Stikit supprime les changements de disque rapidement et facilement
- Le rouleau de disque permet une utilisation facile et rapide
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.