Motion
14944 FEUILLE 3-2/3X9  1000A  401Q PAPIER HUMIDE OU SEC 200/2000

3M
14944 SHEET 3-2/3X9 1000A 401Q PAPER WET OR DRY 200/2000

3M™ Feuille de papier Wetordry 401Q, 3 2/3 po x 9 po 1000 A poids, 200 par intérieur 2000 par caisse
N° D’ARTICLE MI01697362
N° MFR14944 SHEET 3-2/3X9 1000A 401Q PAPER WET OR DRY 200/2000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
14944 SHEET 3-2/3X9 1000A 401Q PAPER WET OR DRY 200/2000

3M™ Feuille de papier Wetordry 401Q, 3 2/3 po x 9 po 1000 A poids, 200 par intérieur 2000 par caisse
N° D’ARTICLE MI01697362
N° MFR14944 SHEET 3-2/3X9 1000A 401Q PAPER WET OR DRY 200/2000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    A
  • Longueur totale
    9 po
  • Largeur totale
    3.667 po
  • Longueur de la feuille
    9 po
  • Largeur de feuille
    3-2/3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ponçage
  • Matériau de support
    Papier
  • Numéro de grain
    1000
  • Numéro de stock du fabricant
    60060004284
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144149445
  • Nombre de feuilles
    200
  • CUP_NON
    00051144149445

Aperçu

Description du fabricant
14944 FEUILLE 3-2/3X9 1000A 401Q PAPIER
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La feuille pratique peut être utilisée humide ou sèche sur la peinture, l’apprêt, le revêtement gélifié et le métal
  • L’endos imperméable prend en charge les applications humides pour une charge réduite et une coupe plus rapide
  • Le minéral de carbure de silicium est notre abrasif à coupe la plus rapide pour une finition supérieure
  • Gamme de grades fins de 1000 à 3000 pour les résultats les plus professionnels
  • Disponible en feuilles 9” x 11” et 5-1/2” x 9” pour une variété d’utilisations