Motion
BROSSE À LAMELLES DE POLISSAGE ET DE MÉLANGE 7010367149 ABRASIFS STANDARD 875013, 12 PO X 1 I

3M
7010367149 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND FLAP BRUSH 875013, 12 IN X 1 I

Abrasifs standard, pinceau à lamelles polissantes et mélangeuses 875013, 12 po x 1 po x 5 po FB120 20-71 A, densité dure MED, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI01697372
N° MFR7010367149 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND FLAP BRUSH 875013, 12 IN X 1 I
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010367149 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND FLAP BRUSH 875013, 12 IN X 1 I

Abrasifs standard, pinceau à lamelles polissantes et mélangeuses 875013, 12 po x 1 po x 5 po FB120 20-71 A, densité dure MED, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI01697372
N° MFR7010367149 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND FLAP BRUSH 875013, 12 IN X 1 I
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115366734
  • CUP_NON
    00051115366734

Aperçu

Description du fabricant
7010367149 ABRASIFS STANDARD POLIS ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Convient bien aux applications de finition, de nettoyage et de mélange sur l’aluminium, le laiton et l’acier inoxydable
  • La face en nylon robuste élimine les contaminants de surface sans laisser de lignes ni entailler la pièce
  • Les rabats adaptables offrent un fini de brosse en ligne uniforme pour les pièces en acier inoxydable et en aluminium, ne laissant aucune ligne sur la surface
  • La conception à filet ouvert résiste au chargement et élimine la contamination métallique de la pièce
  • La surface enduite de résine fonctionne à froid et est étanche pour une utilisation avec des lubrifiants
  • Différentes tailles disponibles pour une large gamme d’outils : meuleuse portative à arbre droit, moteur de banc, support, tour de sol, rotatif, ligne droite et robot