Motion
15767 ROULEAU DE PAPIER WETORDRY 431Q  6"X50YD  150 POIDS C

3M
15767 WETORDRY PAPER ROLL 431Q 6"X50YD 150 C-WEIGHT

3M™ Rouleau de papier Wetordry de 431Q, 150 poids C, 6 po x 50 vg, sans flexibilité, 1 par intérieur, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI01697374
N° MFR15767 WETORDRY PAPER ROLL 431Q 6"X50YD 150 C-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
15767 WETORDRY PAPER ROLL 431Q 6"X50YD 150 C-WEIGHT

3M™ Rouleau de papier Wetordry de 431Q, 150 poids C, 6 po x 50 vg, sans flexibilité, 1 par intérieur, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI01697374
N° MFR15767 WETORDRY PAPER ROLL 431Q 6"X50YD 150 C-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    C
  • Longueur totale
    50 verges
  • Largeur totale
    6 po
  • Longueur du rouleau
    50 verges
  • Largeur du rouleau
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Matériau de support
    Papier
  • Numéro de grain
    150
  • Numéro de stock du fabricant
    60200001828
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144157679
  • CUP_NON
    00051144157679

Aperçu

Description du fabricant
15767 ROULEAU DE PAPIER WETORDRY 431Q
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les produits abrasifs polyvalents peuvent être utilisés humides ou secs sur une large gamme de substrats
  • La feuille de papier est facilement dimensionnée en fonction de la tâche
  • Le minéral de carbure de silicium à coupe rapide produit une finition plus lisse
  • L’endos imperméable prend en charge les applications humides pour une charge réduite et une coupe plus rapide
  • Utiliser humide pour réduire l’obstruction et prolonger la durée de vie de l’abrasif