Motion
34290 COURROIE EN TISSU 340D  37 POX60 POP120 X POIDS

3M
34290 CLOTH BELT 340D 37"X60"P120 X-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 340D, P120 poids X, 37 po x 60 po, Film-lok, simple flexion, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI01697525
N° MFR34290 CLOTH BELT 340D 37"X60"P120 X-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
34290 CLOTH BELT 340D 37"X60"P120 X-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 340D, P120 poids X, 37 po x 60 po, Film-lok, simple flexion, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI01697525
N° MFR34290 CLOTH BELT 340D 37"X60"P120 X-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    60 po
  • Largeur de la courroie
    37 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Largeur totale
    37 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    P120
  • Numéro de stock du fabricant
    60440212771
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144342907
  • CUP_NON
    00051144342907

Aperçu

Description du fabricant
34290 CEINTURE EN TISSU 340D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’oxyde d’aluminium de première qualité offre un taux de coupe et une durée de vie de l’abrasif accrus
  • La construction à couche ouverte offre une coupe améliorée sur tous les bois et aide à prévenir le chargement
  • L’endos en tissu épais offre de la durabilité pour les environnements de production élevée
  • L’endos lavable permet une utilisation répétée sur des substrats à forte charge comme le pin
  • La construction à liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées pour une durée de vie prolongée