Motion
40213 BANDE EN TISSU 341D 1 PO X1 PO 40 X POIDS

3M
40213 CLOTH BAND 341D 1"X1"40 X-WEIGHT

3M™ Bande spiralée en tissu 341D, 40 poids X, 1 po x 1 po, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI01697550
N° MFR40213 CLOTH BAND 341D 1"X1"40 X-WEIGHT
Prix0.97 $/j
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
40213 CLOTH BAND 341D 1"X1"40 X-WEIGHT

3M™ Bande spiralée en tissu 341D, 40 poids X, 1 po x 1 po, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI01697550
N° MFR40213 CLOTH BAND 341D 1"X1"40 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix0.97 $/j

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Diamètre de la bande
    1 po
  • Largeur de bande
    1 po
  • Poids
    0.011 lb
  • Largeur/diamètre
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    40
  • Numéro de stock du fabricant
    60440200909
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144402137
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • CUP_NON
    00051144402137

Aperçu

Description du fabricant
40213 BANDE EN TISSU 341D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La bande en forme de tube épouse les contours intérieurs et extérieurs pour éliminer les lignes de séparation, les imperfections et les bavures
  • L’endos en tissu de poids X résiste au ponçage et au meulage lourds
  • La liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées
  • Le minéral abrasif d’oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Les bandes s’adaptent à une roue d’expansion en caoutchouc (vendue séparément) pour une utilisation avec une meuleuse à matrice ou une perceuse rotative