Motion
77643 COURROIE EN TISSU 777F  1/2 POX24 PO36 VG

3M
77643 CLOTH BELT 777F 1/2"X24"36 YF-WEIGHT

Ceinture en tissu 3M™ 777F, poids 36 YF, 1/2 po x 24 po, Fabri-lok, simple flexion, 50 par intérieur, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI01697683
N° MFR77643 CLOTH BELT 777F 1/2"X24"36 YF-WEIGHT
Prix7.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
77643 CLOTH BELT 777F 1/2"X24"36 YF-WEIGHT

Ceinture en tissu 3M™ 777F, poids 36 YF, 1/2 po x 24 po, Fabri-lok, simple flexion, 50 par intérieur, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI01697683
N° MFR77643 CLOTH BELT 777F 1/2"X24"36 YF-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    24 po
  • Largeur de la courroie
    1/2 po
  • Longueur totale
    24 po
  • Largeur totale
    0.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro de stock du fabricant
    60420006573
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144776436
  • CUP_NON
    00051144776436

Aperçu

Description du fabricant
77643 CEINTURE EN TISSU 777F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains d’oxyde d’aluminium céramique coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium traditionnel
  • Produit plus de pièces par courroie que les courroies traditionnelles en oxyde d’aluminium, ce qui nécessite moins de changements de courroie
  • L’endos en polyester épais prend en charge les applications à haute pression et peut être utilisé humide ou sec
  • Contient un agent de meulage pour réduire la chaleur et augmenter la performance lors du meulage de l’acier inoxydable
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration thermique, ce qui prolonge la durée de vie de la courroie
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon