Motion
84895 DISQUE EN PAPIER HOOKIT 210U  5" X NH P320 POIDS A

3M
84895 HOOKIT PAPER DISC 210U 5"XNH P320 A-WEIGHT

3M™ Disque en papier Hookit 210U, P320 de poids A, 5 po x NH, matrice 500X, 100 par intérieur, 500 par caisse
N° D’ARTICLE MI01697972
N° MFR84895 HOOKIT PAPER DISC 210U 5"XNH P320 A-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
84895 HOOKIT PAPER DISC 210U 5"XNH P320 A-WEIGHT

3M™ Disque en papier Hookit 210U, P320 de poids A, 5 po x NH, matrice 500X, 100 par intérieur, 500 par caisse
N° D’ARTICLE MI01697972
N° MFR84895 HOOKIT PAPER DISC 210U 5"XNH P320 A-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de grain
    P320
  • Numéro de stock du fabricant
    60650024015
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144848959
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051144848959

Aperçu

Description du fabricant
84895 DISQUE EN PAPIER HOOKIT 210U 5" X NH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disque à usage général de bonne valeur
  • Abrasif en oxyde d’aluminium à couche ouverte robuste
  • Les disques à boucles et à crochets sont faciles à fixer, à changer et à réutiliser
  • La fixation à boucles et à crochets résiste à la poussière, à la saleté et aux débris
  • Généralement utilisé sur les applications de ponçage humide AOEM sur les apprêts et les revêtements électroniques
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon