Motion
06130

3M
06130

Scotch® Ruban isolant en vinyle - 3/4 po de largeur, épaisseur de 7 mil, longueur de 20 pi, matériau de support en PVC, température de fonctionnement de 0 à +221 °F. Gamme
N° D’ARTICLE MI01698118
N° MFR06130
Prix7.25 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06130

Scotch® Ruban isolant en vinyle - 3/4 po de largeur, épaisseur de 7 mil, longueur de 20 pi, matériau de support en PVC, température de fonctionnement de 0 à +221 °F. Gamme
N° D’ARTICLE MI01698118
N° MFR06130

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.25 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    3/4 po x 20 pi
  • Longueur
    20 pi
  • Résistance à la traction
    15.0 po/lb
  • Épaisseur
    7 mil
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Application
    Isolation
  • Matériau de support
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007061304
  • Température de fonctionnement maximale
    +221 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +221 °F
  • Quantité du colis
    10
  • Normes respectées
    IEC 60454-3-1-7/F-PVC P/90, certifié CSA, homologué UL, licence pour les marques VDE
  • Matériau du support de ruban adhésif
    PVC
  • Couleur du ruban
    Noir
  • Plage de température
    -18 °C à 105 °C, 0 °F à 221 °F
  • CUP_NON
    00054007061304
  • Tension
    600 V

Aperçu

Description du fabricant
06130 SCOTCH SUPER 33+ VINYLE ÉLECTRIQUE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La combinaison de l’adhésif en résine de caoutchouc sensible à la pression et de l’endos en PVC offre une protection électrique et mécanique
  • Résiste aux rayons UV, à l’abrasion, à l’humidité, aux alcalis, aux solvants et aux acides
  • Résistant aux flammes et inhibant la corrosion des conducteurs électriques
  • Fabriqué en PVC durable
  • Compatible avec les composés d’épissure en caoutchouc et synthétiques
  • Résiste à une plage de température de -18 à 105 °C ( 0 à 221 °F)
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU