Motion
160H-2 OL LOURD

RENOLD JEFFREY
160H-2 HEAVY OL

Maillon décalé - 160 / 2 po en chaîne et pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI01704558
N° MFR160H-2 HEAVY OL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
160H-2 HEAVY OL

Maillon décalé - 160 / 2 po en chaîne et pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI01704558
N° MFR160H-2 HEAVY OL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    5.13 po
  • Taille et pas de la chaîne
    160 / 2 po
  • Largeur intérieure
    1.240 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.88 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.28 po
  • Diamètre de la broche
    0.56 po
  • Diamètre du rouleau
    1.130 po
  • Pas transversal
    2.44 po
  • Poids
    2.59 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Série
    Xtra H
  • Normes respectées
    ANSI B29.1M
  • CUP_NON
    6623900528548

Aperçu

Description du fabricant
160H-2 LIEN OFFSET