Motion
W-028
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 5.5820 po, 7.0940 po de diamètre extérieur, 6.1740 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série W-000
N° D’ARTICLE MI01705613
N° MFRW-028
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 5.5820 po, 7.0940 po de diamètre extérieur, 6.1740 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série W-000
N° D’ARTICLE MI01705613
N° MFRW-028
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5.5820 po
  • Visage Diamètre  
    6.1740 po
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    7.0940 po
  • Tang Largeur  
    0.3900 po

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    N-028
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    W-000
  • CUP_NON
    751968742807

Aperçu

Description du fabricant
W028 LAVE-VERROUILLAGE