Motion
W-030
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 5.9830 po, 7.7190 po de diamètre extérieur, 6.7680 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série W-000
N° D’ARTICLE MI01705615
N° MFRW-030
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 5.9830 po, 7.7190 po de diamètre extérieur, 6.7680 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série W-000
N° D’ARTICLE MI01705615
N° MFRW-030
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5.9830 po
  • Visage Diamètre  
    6.7680 po
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    7.7190 po
  • Tang Largeur  
    0.5200 po

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    N-030
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    W-000
  • CUP_NON
    751968743002

Aperçu

Description du fabricant
W030 LAVE-VERROUILLAGE