Motion
W-04
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 0.8010 po, 1.5310 po de diamètre extérieur, 1.1400 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série W
N° D’ARTICLE MI01705618
N° MFRW-04
Prix1.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 0.8010 po, 1.5310 po de diamètre extérieur, 1.1400 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série W
N° D’ARTICLE MI01705618
N° MFRW-04

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8010 po
  • Visage Diamètre  
    1.1400 po
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    1.5310 po
  • Tang Largeur  
    0.1660 po

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    N-04
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    W
  • CUP_NON
    751968700401

Aperçu

Description du fabricant
W04 LAVE-VERROUILLAGE