Motion
W-15
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 2.9730 po, 4.1090 po de diamètre extérieur, 3.8740 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série W
N° D’ARTICLE MI01705630
N° MFRW-15
Prix6.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 2.9730 po, 4.1090 po de diamètre extérieur, 3.8740 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série W
N° D’ARTICLE MI01705630
N° MFRW-15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.9730 po
  • Visage Diamètre  
    3.8740 po
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    4.1090 po
  • Tang Largeur  
    0.3280 po

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    AN-15
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    W
  • CUP_NON
    751968701507

Aperçu

Description du fabricant
W15 LAVE-VERROUILLAGE