Motion
W-17
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 3.3950 po, 4.6250 po de diamètre extérieur, 4.3260 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série W
N° D’ARTICLE MI01705632
N° MFRW-17
Prix8.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 3.3950 po, 4.6250 po de diamètre extérieur, 4.3260 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série W
N° D’ARTICLE MI01705632
N° MFRW-17

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.3950 po
  • Visage Diamètre  
    4.3260 po
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    4.6250 po
  • Tang Largeur  
    0.3280 po

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    AN-17
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    W
  • CUP_NON
    751968701705

Aperçu

Description du fabricant
W17 LAVE-VERROUILLAGE