Motion
W-32
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 6.3890 po, 8.4380 po de diamètre extérieur, 8.0910 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série W
N° D’ARTICLE MI01705640
N° MFRW-32
Prix57.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 6.3890 po, 8.4380 po de diamètre extérieur, 8.0910 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série W
N° D’ARTICLE MI01705640
N° MFRW-32

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix57.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6.3890 po
  • Visage Diamètre  
    8.0910 po
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    8.4380 po
  • Tang Largeur  
    0.5200 po

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    AN-32
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    W
  • CUP_NON
    751968703204

Aperçu

Description du fabricant
W32 LAVE-VERROUILLAGE