Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Extérieur Diamètre0.8750 po
- Global Largeur0.2812 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionDDR-1438-ZZRA3 BRG
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde DDR-1438-ZZRA3 présente un diamètre d’alésage de 0.3750 po, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 0.8750 po et une largeur de 0.2812 po.
- Numéro de catalogue du fabricantDDR-1438-ZZRA3
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique