Motion
SPC-28-28-F
Raccord rigide à pince - série SPC, oxyde noir, acier sans plomb 1215 , alésage - côté 1 : 1.7500 po, alésage - côté 2 : 1.7500 po
N° D’ARTICLE MI01705961
N° MFRSPC-28-28-F
Prix831.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - série SPC, oxyde noir, acier sans plomb 1215 , alésage - côté 1 : 1.7500 po, alésage - côté 2 : 1.7500 po
N° D’ARTICLE MI01705961
N° MFRSPC-28-28-F
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
Prix831.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0 °
  • Axial Motion
    0.000 po
  • Alésage - Côté 1
    1.7500 po
  • Alésage - Côté 2
    1.7500 po
  • Taille de l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre max. du dégagement
    3.3650 po
  • Porte-clés - Côté 1
    0,3750 po
  • Porte-clés - Côté 2
    0,3750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    3.1250 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Désalignement parallèle
    0.000 po
  • Emplacement des vis
    1.305 po
  • Taille de la vis
    3/8 - 24
  • Taille du filetage
    3/8 - 24
  • Poids
    6.50 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +.002 / +0,0005 po
  • Matériau de couplage
    Acier sans plomb 1215
  • Type de couplage
    Pince deux pièces avec rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Vidéo d’installation
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone 1215
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Fini à vis
    Oxyde noir
  • Matériau de la vis
    Acier allié avec Nypatch
  • Type de vis/matériau
    Acier allié avec Nypatch®
  • Série
    SPC
  • Cote de température
    -40 à +350 °F
  • Capacité de couple
    1542 pi-lb
  • CUP_NON
    63452902293

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD RIGIDE DEUX PIÈCES SPC-28-28-F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good