Motion
23256CAMC3P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23256CAMC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 280 mm, DI 500 mm, largeur 176 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI01722335
N° MFR23256CAMC3P55W507
Prix24,730.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23256CAMC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 280 mm, DI 500 mm, largeur 176 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI01722335
N° MFR23256CAMC3P55W507
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
Prix24,730.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Extérieur Diamètre  
    500 mm
  • Global Largeur  
    176 mm
  • Poids
    320.38 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    3600000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176768200
  • Vitesse maximale
    530 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    232
  • Capacité de charge statique
    4900000 N
  • CUP_NON
    029176768200

Aperçu

Description du fabricant
23256CAMC3P55W507 BRG