Motion
SW-4
Solution dégraissante robuste SmartWasher® OzzyJuice® SW-4, 5 gal
N° D’ARTICLE MI01754860
N° MFRSW-4
Prix208.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Solution dégraissante robuste SmartWasher® OzzyJuice® SW-4, 5 gal
N° D’ARTICLE MI01754860
N° MFRSW-4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix208.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    212°F
  • Taille/type de conteneur
    Jug de 5 gallons
  • Point de congélation
    19.4°F
  • Durée de conservation
    3
  • Gravité spécifique
    1.02
  • Contenu en COV
    0

Détails

  • Application
    Réparation automobile, fabrication industrielle, entretien et réparation, fabrication de métaux
  • Type de base
    À base d’eau
  • Type de contenant
    Seau
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    Aucun
  • Formulaire
    Liquide
  • Numéro CUP du fabricant
    649123001121
  • Type de liquide nettoyant pour pièces
    Solution de nettoyage
  • Plage de pH
    8
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Énoncé de la proposition 65
  • Propulseur
    Aucun
  • Méthode de retrait
    Retirer avec de l’eau.
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Légère
  • CUP_NON
    649123000841
  • Température de travail
    105 à 115°F

Aperçu

Description du fabricant
14148 IND CLEAN SOL SW4 CRUCHE 5GAL
  • Élimine les saletés industrielles les plus tenaces avec une odeur minimale
  • Aqueux, pH neutre, non corrosif et ininflammable
  • A récompensé l’étiquette Safer Choice et le sceau d’approbation par l’EPA
  • Biodégradable et contient un minimum de COV
  • NSF A1 Enregistré pour une utilisation dans les végétaux de viande et de volaille
  • Certifié comme solvant à air pur (SCA) par le South Coast Air Quality Management District (SCAQMD)