Motion
SIL 8 C

SKF
SIL 8 C

Palier lisse sphérique - alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 25 mm, 8 mm, largeur de bague intérieure de 0.3150 po, ouvert
N° D’ARTICLE MI01758801
N° MFRSIL 8 C
Prix152.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SIL 8 C

Palier lisse sphérique - alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 25 mm, 8 mm, largeur de bague intérieure de 0.3150 po, ouvert
N° D’ARTICLE MI01758801
N° MFRSIL 8 C
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
Prix152.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.5120 po, 13 mm
  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.3150 po, 8 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    15 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    6.50 mm | 0.2560 po
  • Extérieur Diamètre  
    25 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Poids
    0.036 kg | 1.27 oz

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans entretien
  • Matériau de la bille
    Acier de roulement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier de roulement
  • Matériau de la doublure
    Bronze fritté PTFE
  • Type de lubrification
    Sans entretien
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SIL 8 C
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier à étirage profond
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5.85 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    12.9 kN
  • Type de roulement
    Extrémité de la tige

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE SIL 8 C