Motion
4832
Moteur à engrenage CC brossé à angle droit - Arbre à angle droit, rapport 36  :1, 1/2 hp, 24 V, 69.0 tr/min, TENV, montage sur pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI01783059
N° MFR4832
Prix1,975.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenage CC brossé à angle droit - Arbre à angle droit, rapport 36  :1, 1/2 hp, 24 V, 69.0 tr/min, TENV, montage sur pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI01783059
N° MFR4832
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
Prix1,975.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    36 :1
  • Charge suspendue
    150 lb
  • Poids
    35.50 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Courant de pleine charge
    15.00 A
  • Couple de pleine charge
    218 po/lb
  • Code d’harmonisation
    8501.31.3000
  • Puissance d’entrée
    1/2 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    IP20
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Tension d’alimentation du moteur
    24 V
  • Type de moteur
    Brossé
  • Type de montage
    Pied
  • Cadre NEMA
    42A
  • Régime de sortie
    69.0 tr/min
  • Type d’arbre
    Angle droit
  • Étape
    1
  • Normes respectées
    CSA, CURUS, RoHS, UL

Aperçu

Description du fabricant
1/2 69 N4832 TENV 24VDC 42A

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté