Motion
23220-E1A-K-M

FAG (SCHAEFFLER)
23220-E1A-K-M

Roulement à rouleaux sphériques – DI 100 mm, DI 180 mm, largeur 2.3750 po, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI01783254
N° MFR23220-E1A-K-M
Prix1,497.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23220-E1A-K-M

Roulement à rouleaux sphériques – DI 100 mm, DI 180 mm, largeur 2.3750 po, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI01783254
N° MFR23220-E1A-K-M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,497.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Rayon du filet
    2.10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    2.3750 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    14.01 lb

Détails

  • Application
    Applications vibratoires
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Guidé par rouleau
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 232..-E1A-K, dimensions principales selon DIN 635-2, avec alésage conique, conique 1:12
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Vitesse maximale
    3.750 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    232
  • CUP_NON
    4026677828910

Aperçu

Description du fabricant
23220-E1A-XL-K-M