Motion
SDSX19MM

DODGE
SDSX19MM

Bague à déconnexion rapide - Bague SDS, alésage de 19 mm, diamètre extérieur de 3.1800 po flag, 1.3100 po LTB, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI01783351
N° MFRSDSX19MM
Prix47.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SDSX19MM

Bague à déconnexion rapide - Bague SDS, alésage de 19 mm, diamètre extérieur de 3.1800 po flag, 1.3100 po LTB, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI01783351
N° MFRSDSX19MM
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
Prix47.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    2.1800 po
  • Longueur du baril
    0.7500 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.6900 po
  • Alésage Diamètre  
    19 mm
  • Taille de la bague
    FDS
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.1800 po
  • Bride Épaisseur  
    0.4300 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.3100 po
  • Longueur de vis
    1-3/8 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Comprend
    Boulons et rondelles
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    114924
  • Numéro CUP du fabricant
    782477297915
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Capacité de couple
    5000 po
  • CUP_NON
    782477297915

Aperçu

Description du fabricant
SDSX19MM BAGUE QD EN FONTE DUCTILE 114924
  • Conception à bride
  • Conique de 4 degrés
  • Facile à enfiler et à enlever Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
  • Montage conventionnel ou inversé, y compris les tailles M à W - Exclusivité Dodge!
  • QD est une marque déposée d’Emerson Electric.