Motion
12D16.0 M

DODGE
12D16.0 M

Poulie à courroie en V - Section de courroie en D, rainure 12 , diamètre extérieur de la bague requis, 16.6000 po, bague QD, bague série M, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01784250
N° MFR12D16.0 M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
12D16.0 M

Poulie à courroie en V - Section de courroie en D, rainure 12 , diamètre extérieur de la bague requis, 16.6000 po, bague QD, bague série M, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01784250
N° MFR12D16.0 M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    D
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2.0000 à 5.5000 po
  • Visage Largeur  
    17.5625 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    6.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    16.6000 po
  • Poids
    352 lb

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    M
  • Numéro CUP du fabricant
    775829003050
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    12
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bloquer
  • CUP_NON
    775829003050

Aperçu

Description du fabricant
12D16.0 TABLEAU QD-M