Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage65 mm
- Diamètre min. de l’alésage65 mm
- Extérieur Diamètre95 mm
- Longueur totale74 mm
- Poids1.9 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu95 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7005-065
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible193 kN/lb
- CUP_NON842058104190
Aperçu
- Conception à centrage automatique en trois pièces pour les couples de service intensif.