Motion
6980400UP

FENNER DRIVES
6980400UP

Bague sans clé de serrage d’écrou de collier - Série Trantorque Mini, 1.5000 po DI, 2.3750 po DE, 3.0938 po LTB
N° D’ARTICLE MI01785927
N° MFR6980400UP
Prix505.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FENNER DRIVES
6980400UP

Bague sans clé de serrage d’écrou de collier - Série Trantorque Mini, 1.5000 po DI, 2.3750 po DE, 3.0938 po LTB
N° D’ARTICLE MI01785927
N° MFR6980400UP
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
Prix505.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Pression de contact du moyeu
    +3060 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.0938 po
  • Poussée transmise maximale
    3939 lb
  • Longueur montable
    1-7/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.3750 po
  • Longueur totale
    3-3/32 po
  • Pression de contact de l’arbre
    +4845 psi
  • Poids
    1.96 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Type de bague sans clé
    Serrage de l’écrou du collier
  • Numéro CUP du fabricant
    662345192743
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    246 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    Mini Trantorque
  • Force axiale transmissible
    4113 lb
  • CUP_NON
    662345016988

Aperçu

Description du fabricant
6980400X TRANTORQUE 1-1/2NT

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif