Motion
ÉLÉMENT E70 HSU

REXNORD INC
E70 HSU ELEMENT

Élément flexible en uréthane hydrolytique stable (HSU) 7300055HSU Omega E Series - E70 HSU
N° D’ARTICLE MI01786209
N° MFRE70 HSU ELEMENT
Prix1,308.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
E70 HSU ELEMENT

Élément flexible en uréthane hydrolytique stable (HSU) 7300055HSU Omega E Series - E70 HSU
N° D’ARTICLE MI01786209
N° MFRE70 HSU ELEMENT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,308.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du raccord
    356 mm
  • Code de taille de raccord
    E70
  • Extérieur Diamètre  
    356 mm
  • Longueur totale
    7.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Uréthane hydrolytique stable (HSU) Rexnord série E Éléments flexibles taille(s) E70 à couplage étroit avec revêtement de chaussure standard impérial et standard en matériau d’uréthane hydrolytique stable (HSU) pour les accouplements élastomères.
  • Style de couplage
    Fermer couplé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Type d’élément
    Fermé couplé
  • Puissance à 100 tr/min
    35.12 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300055HSU
  • Matériel
    Uréthane hydrolytique stable (HSU)
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Série
    Éléments flexibles en uréthane hydrolytique stable (HSU) série E
  • Revêtement de chaussures
    Revêtement standard
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    22125 lb-po
  • CUP_NON
    793699334579

Aperçu

Description du fabricant
7300055HSU E70 ÉLÉMENT HSU