Motion
GEZ064ES
Roulement sphérique lisse - 4.0000 po de diamètre, 6.2500 po de diamètre extérieur, 3.5000 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI01807745
N° MFRGEZ064ES
Prix1,522.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 4.0000 po de diamètre, 6.2500 po de diamètre extérieur, 3.5000 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI01807745
N° MFRGEZ064ES
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
Votre prix1,522.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    4.5590 po
  • Alésage Diamètre  
    4.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.5000 po
  • Mauvais alignement Angle  
    6 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    3.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.2500 po
  • Poids
    15.41 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +250 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier allié
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié
  • Capacité de charge statique radiale
    595720 lbf
  • Série
    GEZ
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    190029026577

Aperçu

Description du fabricant
GEZ064ES PALIER LISSE SPHÉRIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer