Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille170 mm
- Alésage Diamètre160 mm
- Anneau intérieur Largeur105 mm
- Mauvais alignement Angle8 o
- Largeur de l’anneau extérieur80 mm
- Extérieur Diamètre230 mm
- Poids14.01 kg
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- Type de fermetureOuvert
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier allié
- Capacité de charge statique radiale6800000 N
- SérieGE
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029024177