Motion
2040FC2A-4.120

FALK
2040FC2A-4.120

Réducteur de vitesse en ligne UltraMax® - Double réduction, 4.120:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01835655
N° MFR2040FC2A-4.120
Prix14,714.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2040FC2A-4.120

Réducteur de vitesse en ligne UltraMax® - Double réduction, 4.120:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01835655
N° MFR2040FC2A-4.120
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
Prix14,714.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    13.0000 po
  • Longueur du boîtier
    18.4400 po, 468.38 mm
  • Largeur du boîtier
    381 mm;15.0000 po
  • Ratio
    4.120:1
  • Poids
    200.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10056198
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934101892
  • Puissance d’entrée maximale
    28.50 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    2040FC2
  • CUP_NON
    782934101892

Aperçu

Description du fabricant
2040FC2A-4.120 ULTRAMAX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté