Motion
21719-0545

GARLOCK KLOZURE
21719-0545

Anneau en V 145A1X0545 - 21.460 à 21.650 po cuisinière, matériau en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01847641
N° MFR21719-0545
Prix1,093.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21719-0545

Anneau en V 145A1X0545 - 21.460 à 21.650 po cuisinière, matériau en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01847641
N° MFR21719-0545
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
Votre prix1,093.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de diamètres intérieurs ou d’arbres
    21.460 à 21.650 po

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    21719-0545
  • Numéro CUP du fabricant
    717744134396
  • CUP_NON
    717744134396

Aperçu

Description du fabricant
145A1 NITS 21.460"-21.650"ID LÈVRE SPÉCIALE
  • Joint d’exclusion de type face
  • Conception solide
  • Service haute vitesse
  • Conçu pour une largeur assemblée de 2.000 ±0.500 po (50.8 ±12.7 mm)