Motion
29372-E1-MB

FAG (SCHAEFFLER)
29372-E1-MB

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 360 mm, diamètre extérieur de 560 mm, largeur de 122 mm
N° D’ARTICLE MI01847965
N° MFR29372-E1-MB
Prix44,724.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
29372-E1-MB

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 360 mm, diamètre extérieur de 560 mm, largeur de 122 mm
N° D’ARTICLE MI01847965
N° MFR29372-E1-MB
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
Prix44,724.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    360 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    560 mm
  • Global Largeur  
    122 mm
  • Poids
    235.4 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Capacité de charge dynamique
    843075.54 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °C
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +200 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3750 kN
  • Type séparable
    Roulement séparable
  • Série
    293
  • Capacité de charge statique
    2922661.871 lbf
  • CUP_NON
    4012802190175

Aperçu

Description du fabricant
29372-E1-XL-MB