Spécifications
Dimensions
- Largeur de l’anneau extérieur26 mm
- Diamètre extérieur17 mm
- Longueur totale26 mm
- Largeur totale26 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Arbre Diamètre10 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de douilleBague à billes
- Type de fermetureFermé
- Capacité de charge dynamique131.52 lbf
- Capacité de charge585 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesureMétrique
- Type de joint2 Joints
- SérieLBBR
- Capacité de charge statique134.892 lbf
- CUP_NON7333314051707